AIR KING 9166 Hayran Bütün Evi20 İçinde
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bütün Ev Fanı |
Amper | 1.4/1.2/1.0 |
Rulman Tipi | top |
CFM Yüksek | 3560 |
CFM Düşük | 2510 |
CFM Orta | 3120 |
Kapsam | 1000 Kare-Ft. |
derinlik | 11 " |
Fan RPM | 1600/1450/1100 |
uyan | Windows 27 - 38 G x 26 1/4 Y |
Yükseklik | 26.5 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Montaj Yeri | Pencere |
Bıçak Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 6ft. |
Pervane Çapı. | 20 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
hız | Tersinir 3 |
Tip | Pencere Montajı |
Gerilim | 120 |
Watt | 170/145/115 |
genişlik | 26.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.69 |
Gemi genişliği (cm) | 31.12 |
HS kodu | 8414510090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00