AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-5RF Son Partikül Filtreli Bağlantı Noktası Kutusu, 5 Bağımsız Regülatör
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlantı Noktası Kutusu |
Kutu Malzemesi | polikarbonat |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Erkek |
Manifold Malzemesi | Alüminyum |
basınç Aralığı | 0 - 160 psi |
Regülatör Tipi | Ayarlanabilir |
Valf Basıncı | 125 psi |
HS kodu | 9026806000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gerilim | derinlik | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | Regülatör Sayısı | Hizmet Edilen Kişiler | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POA-4 | - | - | 1 / 2 " | Erkek | - | 150 psi | - | 4 | €914.75 | |
BBM-4LF | 9V DC | - | - | - | - | - | 4 | - | €2,265.14 | TEKLİF TALEBİ
|
BBM-4LF120 | 115V AC | - | - | - | - | - | 4 | - | €2,532.41 | TEKLİF TALEBİ
|
POA-1 | - | 6" | 1 / 2 " | - | 16 " | 150 psi | - | - | €260.59 | TEKLİF TALEBİ
|
POA-2 | - | 6" | - | - | 16 " | 150 psi | - | - | €634.77 | TEKLİF TALEBİ
|
POA-2R | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | €661.50 | |
POA-4F | - | 7" | - | - | 19 " | 150 psi | - | - | €968.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00