AIRMASTER FAN 10740K Hava Sirkülatörü, Duvar, Düşme Kablolu, Pervane Çapı 24 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Bıçak Çapı | 24 " |
Current Rating | 2.7 |
Akış hızı | 5280 |
Sıklık | 60 Hz |
Muhafız Tipi | Menteşeli |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Bıçak Sayısı | 3 |
Hız Sayısı | 2 |
Güç derecesi | 1/3 |
hız | 1120 Rpm |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bıçak Çapı | boyutlar | Akış hızı | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
10101K | 24 " | 25 x 17 x 34 " | 5280 | 1120 Rpm | €641.45 | TEKLİF TALEBİ
|
10151K | 30 " | 34 x 17 x 35 " | 6915 | 1115 Rpm | €658.25 | TEKLİF TALEBİ
|
10203K | 24 " | 25 x 17 x 34 " | 5280 | 1120 Rpm | €739.20 | TEKLİF TALEBİ
|
10204K | 24 " | 25 x 17 x 34 " | 5280 | 1120 Rpm | €716.29 | TEKLİF TALEBİ
|
10253K | 30 " | 34 x 19 x 34 " | 5280 | 1120 Rpm | €753.71 | TEKLİF TALEBİ
|
10254K | 30 " | 34 x 19 x 34 " | 5280 | 1120 Rpm | €734.62 | TEKLİF TALEBİ
|
10301K | 24 " | 25 x 17 x 34 " | 5280 | 1120 Rpm | €683.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00