AIRMASTER FAN 11031 Motor, 115 V, 2.7 A, 2 Hız, 1/2 İnç Şaft Çapı, 1/3 HP, TE bilyalı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor |
Renk | Sarı |
HP | 1/3 |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 25 " |
toplam Genişlik | 25 " |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
12005 | 33.45 " | 33.45 " | €452.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00