AIRMASTER FAN 20890 Hava Sirkülatörü, Salınımlı, Pervane Çapı 30 İnç, Birim Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Bıçak Çapı | 30 " |
Blade Malzeme | Alüminyum |
boyutlar | 32 x 74 " |
Akış hızı | 7996 |
Sıklık | 60 Hz |
Tam Yük Amperi | 2.9 |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Bıçak Sayısı | 3 |
Hız Sayısı | 3 |
Güç derecesi | 1/3 |
hız | 1045 Rpm |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bıçak Çapı | Blade Malzeme | Akış hızı | Tam Yük Amperi | Güç derecesi | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20885 | 24 " | Alüminyum | 5387 | 2.5 | 1/3 | 1070 Rpm | €1,331.78 | TEKLİF TALEBİ
|
20894 | 18 " | Alüminyum | 2600 | 1.41 | 1/5 | 1125 Rpm | €837.71 | TEKLİF TALEBİ
|
20898 | 20 " | Alüminyum | 3100 | 1.65 | 1/5 | 1120 Rpm | €894.22 | TEKLİF TALEBİ
|
20903 | - | Alüminyum Döküm | 2600/2113/1805 | - | 1/5 | 1125/915/780 Devir | €771.27 | TEKLİF TALEBİ
|
20904 | 20 " | Alüminyum | 3100 | 1.65 | 1/5 | 1120 Rpm | €827.78 | TEKLİF TALEBİ
|
20908 | 18 " | Alüminyum | 2600 | 1.41 | 1/5 | 1125 Rpm | €835.42 | TEKLİF TALEBİ
|
20909 | 20 " | Alüminyum | 3100 | 1.65 | 1/5 | 1120 Rpm | €884.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00