AIRMASTER FAN 21332 Air Blaster, Direct Drive, Yüksek Sehpa, 1 Faz, Pervane Çapı 24 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Bıçak Çapı | 24 " |
Blade Malzeme | Alüminyum Döküm |
boyutlar | 29 x 55 x 68 " |
Akış hızı | 7400 |
Sıklık | 60 Hz |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Bıçak Sayısı | 4 |
Hız Sayısı | 1 |
Güç derecesi | 1 |
Ses seviyesi | 82 dB |
hız | 1725 rpm |
Voltaj derecesi | 115 / 230 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Voltaj derecesi | Bıçak Çapı | boyutlar | Akış hızı | Bıçak Sayısı | Güç derecesi | Ses seviyesi | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21300 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23 x 55 x 62 " | 3450 | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €4,185.49 | TEKLİF TALEBİ
|
21301 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23 x 55 x 62 " | 3450 | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €4,167.16 | TEKLİF TALEBİ
|
21302 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23 x 55 x 62 " | 3450 | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €4,864.36 | TEKLİF TALEBİ
|
21303 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23 x 55 x 62 " | 3450 | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €4,868.18 | TEKLİF TALEBİ
|
21310 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 x 55 x 68 " | 5200 | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 rpm | €4,302.33 | TEKLİF TALEBİ
|
21311 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29 x 55 x 68 " | 5200 | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 rpm | €4,284.00 | TEKLİF TALEBİ
|
21312 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 x 55 x 68 " | 5200 | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 rpm | €4,975.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00