AIRMASTER FAN 22113 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 Faz, Pervane Çapı 24 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Bıçak Çapı | 24 " |
Blade Malzeme | Alüminyum Döküm |
boyutlar | 24 x 20 x 26 " |
Akış hızı | 5200 |
Sıklık | 60 Hz |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Bıçak Sayısı | 4 |
Güç derecesi | 1/4 |
Ses seviyesi | 80 dB |
hız | 1725 rpm |
Voltaj derecesi | 230 / 460 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Ses seviyesi | Bıçak Çapı | Blade Malzeme | hız | Voltaj derecesi | boyutlar | Akış hızı | Gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22100 | 74 dB | 18 " | Alüminyum Döküm | 1725 rpm | 115 / 230 VAC | 18 x 20 x 20 " | 3450 | Çelik | €3,098.84 | TEKLİF TALEBİ
|
22101 | 74 dB | 18 " | Alüminyum Döküm | 1725 rpm | 230 / 460 VAC | 18 x 20 x 20 " | 3450 | Çelik | €2,615.45 | TEKLİF TALEBİ
|
22102 | 74 dB | 18 " | Alüminyum Döküm | 1725 rpm | 115 / 230 VAC | 18 x 20 x 20 " | 3450 | Çelik | €3,772.36 | TEKLİF TALEBİ
|
22103 | 74 dB | 18 " | Alüminyum Döküm | 1725 rpm | 230 / 460 VAC | 18 x 20 x 20 " | 3450 | Çelik | €3,781.53 | TEKLİF TALEBİ
|
22110 | 80 dB | 24 " | Alüminyum Döküm | 1725 rpm | 115 / 230 VAC | 24 x 20 x 26 " | 5200 | Çelik | €3,172.91 | TEKLİF TALEBİ
|
22111 | 80 dB | 24 " | Alüminyum Döküm | 1725 rpm | 230 / 460 VAC | 24 x 20 x 26 " | 5200 | Çelik | €3,154.58 | TEKLİF TALEBİ
|
22112 | 80 dB | 24 " | Alüminyum Döküm | 1725 rpm | 115 / 230 VAC | 24 x 20 x 26 " | 5200 | Çelik | €3,851.78 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00