AIRMASTER FAN 24350 Egzoz Fanı, Patlamaya Dayanıklı, Pervane Çapı 12 İnç, 1 Faz, 115 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Akış hızı | 970 |
Gövde Yüksekliği | 16 " |
Konut Uzunluğu | 16 " |
Muhafaza Genişliği | 10 5 / 8 " |
Güç derecesi | 1/4 |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Akış hızı | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Muhafaza Genişliği | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24360 | 2950 | - | - | - | 115 / 230 VAC | €1,750.25 | TEKLİF TALEBİ
|
24371 | 2600 | 24 " | 24 " | 15 1 / 2 " | 115 / 230 VAC | €1,933.53 | TEKLİF TALEBİ
|
24381 | 5100 | 30 " | 30 " | 15 1 / 2 " | 115 / 230 VAC | €1,822.04 | TEKLİF TALEBİ
|
24391 | 2600 | 24 " | 24 " | 15 1 / 2 " | 230 / 460 VAC | €1,919.78 | TEKLİF TALEBİ
|
24401 | 5100 | 30 " | 30 " | 15 1 / 2 " | 230 / 460 VAC | €1,995.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00