AIRMASTER FAN 32045 Tüp Aksiyal Fan, Doğrudan Tahrikli, Kanat Çapı 24 İnç, 1/2 Hp, 3 Faz, 230/460 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüpaksiyel Fan |
Bıçak Çapı | 24 " |
Blade Malzeme | Alüminyum Döküm |
Akış hızı | 6510 |
Hız Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 27 " |
Güç derecesi | 1/2 |
hız | 1725 rpm |
Voltaj derecesi | 230 / 460 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bıçak Çapı | Akış hızı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Güç derecesi | hız | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32002 | 12 " | 1875 | 14 " | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 115 / 230 VAC | €1,997.67 | TEKLİF TALEBİ
|
32003 | 12 " | 1875 | 14 " | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 230 / 460 VAC | €1,755.60 | TEKLİF TALEBİ
|
32004 | 12 " | 1875 | 14 " | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 115 / 230 VAC | €2,708.62 | TEKLİF TALEBİ
|
32005 | 12 " | 1875 | 14 " | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 230 / 460 VAC | €2,434.47 | TEKLİF TALEBİ
|
32008 | 12 " | 2044 | 14 " | 14 " | 3/4 | 3450 Rpm | 115 / 230 VAC | €1,795.31 | TEKLİF TALEBİ
|
32009 | 12 " | 2044 | 14 " | 14 " | 3/4 | 3450 Rpm | 230 / 460 VAC | €2,114.51 | TEKLİF TALEBİ
|
32010 | 12 " | 2044 | 14 " | 14 " | 3/4 | 3450 Rpm | 115 / 230 VAC | €2,880.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00