AIRMASTER FAN 32451 Egzoz Fanı, Santrifüj Doğrudan Tahrik, Tekerlek Çapı 12 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Temel Boyut | 21x 2 " |
boyutlar | 29-3 / 4 " |
Akış hızı | 2400 |
HP | 1/2 |
hız | 1600 Rpm |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Tekerlek çapı | 12 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Temel Boyut | boyutlar | Akış hızı | HP | hız | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32446 | - | 14 x 19 x 17-3 / 4 " | 510/470/425/370/300/175 Cfm | 1/10 | 1600 Rpm | 9" | €697.96 | TEKLİF TALEBİ
|
32447 | 19x 2 " | 23 3 / 4 " | 945 | 0.18 | 1600 Rpm | 10 1 / 2 " | €792.65 | TEKLİF TALEBİ
|
32449 | - | 23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 " | 1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm | 1/3 | 1600 Rpm | 11 3 / 4 " | €1,059.93 | TEKLİF TALEBİ
|
32727 | 21x 2 " | 26-1 / 4 " | 1410 | 1/6 | 1625 rpm | 10 3 / 4 " | €1,026.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00