AIRMASTER FAN 32646 Egzoz Fanı, Çatı Üstü, Doğrudan Tahrik, Pervane Çapı 14 İnç, 1/6 Hp, 1 Hız, 115 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
boyutlar | 14 x 27 x 20 " |
Akış hızı | 1160/880/790/650/520/390/240 Cfm |
HP | 1/6 |
Malzeme | Alüminyum |
hız | 1100 rpm |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Tekerlek çapı | 14 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00