AIRMASTER FAN 37138 Hava Sirkülatörü, Salınımlı, Tavan, Pervane Çapı 30 İnç, Birim Paketi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Bıçak Çapı | 30 " |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Akış hızı | 8402 |
Sıklık | 60 Hz |
Tam Yük Amperi | 2.7 |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hız Sayısı | 3 |
Güç derecesi | 1/3 |
hız | 1098 Rpm |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bıçak Çapı | Akış hızı | Tam Yük Amperi | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37137 | 24 " | 5588 | 2.5 | 1110 Rpm | €739.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00