AIRMASTER FAN 37137 Hava Sirkülatörü, Salınımlı, Tavan, Pervane Çapı 24 İnç, Birim Paketi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Bıçak Çapı | 24 " |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Akış hızı | 5588 |
Sıklık | 60 Hz |
Tam Yük Amperi | 2.5 |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hız Sayısı | 3 |
Güç derecesi | 1/3 |
hız | 1110 Rpm |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bıçak Çapı | Akış hızı | Tam Yük Amperi | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37138 | 30 " | 8402 | 2.7 | 1098 Rpm | €821.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00