AIRMASTER FAN 78042 Motor, Yıkanabilir, 1/3 Hp, 115 V, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor |
Rulman Tipi | top |
HP | 1/3 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Voltaj derecesi | 115 / 230 VAC |
Menşe Ülkesi | CN |
A. TEFC (tamamen kapalı fan soğutmalı) muhafaza, muhafazanın içi ve dışı arasında serbest hava değişimini önler ancak hava geçirmez değildir. Motoru serin tutmak için muhafazaya takılı harici bir fan bulunur.
A. Sürekli görev motorları, önceden ayarlanmış sıcaklık aralığı dahilinde nominal güçlerinde sürekli çalışma kapasitesine sahiptir; burada motor, termal dengeye ulaşmak için uzun bir süre boyunca sabit bir yük ile çalışır.
A. Rotor, bir motorun dönen ünitesidir, stator ise manyetik devrenin ve ilgili sargıların sabit kısmıdır.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00