AIRMASTER FAN LC42BD Mancooler, Kayış Tahrikli, Boyut 42 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adam Soğutucu |
Bıçak Çapı | 42 " |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Akış hızı | 13036 |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hız Sayısı | 2 |
Güç derecesi | 1 |
Ses seviyesi | 70 dBA |
hız | 582 RPM |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | CN |
C. Bu 42 inçlik fan, motoru ve fan pervanesini kayışa bağlayan ve istenen fan hızına ulaşmak için ayarlanabilen bir kayış tahrik mekanizmasına sahiptir.
A. Basmalı anahtar, bir elektrik devresini bağlamak veya bağlantısını kesmek için her iki uçta da basılabilen bir işlem için bir düğme barındırır.
A. ODP (açık damlamaya dayanıklı) muhafaza, aşırı ısınmayı önlemek ve motora sıvı girmesini engellemek için havanın motordan serbestçe akmasına izin verir.
PLATFORM | Model | Bıçak Çapı | Akış hızı | Hız Sayısı | Ses seviyesi | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC36BD | 36 " | 8758 | 2 | 68 dBA | 600 Rpm | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00