Havayolu 6400-0608ss | Erkek Konnektör 37 Derece Boru X O-halka Başlığı | 1lnl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA YOLU İMALATI 6400-0608SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EPY 1LNL9

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0608SS Erkek Konnektör 37 Derece Tüp x O-ring Boss

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2EPY Modeli: 6400-0608SSÇapraz Referans: 1LNL9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€47.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFlare x O-Ring Bossu
Flare İplik Boyutu9/16-18 x 3/4-16
Parlama tipi37 Dereceleri
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç6000 psi
Sıcaklık. menzil-165 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAVA YOLU İMALAT J16CBO Erkek Konnektör 37 Derece Tüp x Erkek | AB2ENM 1LNH3 J16CBOİşaret fişeği x MNPT1-5 / 16-121.375 "3500 psi1"€130.99
HAVA YOLU İMALATI 6400-0404SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EPU 1LNL5 6400-0404 SSFlare x O-Ring Bossu7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€20.82
HAVA YOLU İMALATI 6400-0505SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EPV 1LNL6 6400-0505 SSFlare x O-Ring Bossu1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€41.16
HAVA YOLU İMALATI 6400-0606SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EPW 1LNL7 6400-0606 SSFlare x O-Ring Bossu9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€26.33
HAVA YOLU İMALATIMIZ 6400-0808SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EPX 1LNL8 6400-0808 SSFlare x O-Ring Bossu3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€41.88
HAVA YOLU İMALATI 6400-0810SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EPZ 1LNN1 6400-0810 SSFlare x O-Ring Bossu3 / 4-161"6000 psi5 / 8 "€64.58
HAVA YOLU İMALATI 6400-1010SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EQA 1LNN2 6400-1010 SSFlare x O-Ring Bossu7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€65.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0608SS Erkek Konnektör 37 Derece Tüp x O-ring Boss
€47.18 / Adet