Havayolu J16cbo | Erkek Konnektör 37 Derece Tüp X Erkek | 1lnh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA YOLU İMALAT J16CBO Erkek Konnektör 37 Derece Tüp x Erkek | AB2ENM 1LNH3

AIR-WAY MANUFACTURING J16CBO Erkek Konnektör 37 Derece Tüp x Erkek

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ENM Modeli: J16CBOÇapraz Ref: 1LNH3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€130.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPT
Flare İplik Boyutu1-5 / 16-12
Parlama tipi37 Dereceleri
Hex Boyutu1.375 "
Maks. Basınç3500 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-165 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAVA YOLU İMALATI 6400-0404SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EPU 1LNL5 6400-0404 SSFlare x O-Ring Bossu7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€20.82
HAVA YOLU İMALATI 6400-0505SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EPV 1LNL6 6400-0505 SSFlare x O-Ring Bossu1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€41.16
HAVA YOLU İMALATI 6400-0606SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EPW 1LNL7 6400-0606 SSFlare x O-Ring Bossu9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€26.33
HAVA YOLU İMALATIMIZ 6400-0808SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EPX 1LNL8 6400-0808 SSFlare x O-Ring Bossu3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€41.88
HAVA YOLU İMALATI 6400-0608SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EPY 1LNL9 6400-0608 SSFlare x O-Ring Bossu9/16-18 x 3/4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "€47.18
HAVA YOLU İMALATI 6400-0810SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EPZ 1LNN1 6400-0810 SSFlare x O-Ring Bossu3 / 4-161"6000 psi5 / 8 "€64.58
HAVA YOLU İMALATI 6400-1010SS Erkek Konnektör 37 Derece Boru x O-ring Başlığı | AB2EQA 1LNN2 6400-1010 SSFlare x O-Ring Bossu7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€65.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR-WAY MANUFACTURING J16CBO Erkek Konnektör 37 Derece Tüp x Erkek
€130.99 / Adet