Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIR-WAY MANUFACTURING 6500-1212SS Male Elbow 37 Degree Tube x Jic | AB2ERJ 1LNT6

AIR-WAY MANUFACTURING 6500-1212SS Erkek Dirsek 37 Derece Tüp x Jic

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ERJ Modeli: 6500-1212SSÇapraz Referans: 1LNT6
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
€267.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 90 Derece
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüParlama x JIC
Flare İplik Boyutu1-1 / 16-12
Parlama tipi37 Dereceleri
Maks. Basınç4800 psi
Sıcaklık. menzil-165 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüFlare İplik BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAVA YOLU İMALAT J16MEBO Erkek Dirsek 37 Derece Boru x Erkek | AB2ENN 1LNH4 J16MEBOİşaret fişeği x MNPT1-5 / 16-123500 psi1"€274.94
HAVA YOLU İMALAT 6801-0404NWOSS Erkek Dirsek Borusu x O-halka Başlığı x Jic | AB2EQL 1LNP3 6801-0404NWOSSJIC x O-Halka Başlığı7 / 16-206000 psi1 / 4 "€50.90
HAVA YOLU İMALAT 6801-0505NWOSS Erkek Dirsek 37 Derece 5/16 İnç | AB2EQM 1LNP4 6801-0505NWOSSJIC x O-Halka Başlığı1 / 2-206000 psi5 / 16 "€231.28
HAVA YOLU İMALAT 6801-0606NWOSS Erkek Dirsek Borusu x O-halka Başlığı x Jic | AB2EQN 1LNP5 6801-0606NWOSSJIC x O-Halka Başlığı9 / 16-186000 psi3 / 8 "€56.66
HAVA YOLU İMALAT 6801-0808NWOSS Erkek Dirsek Borusu x O-halka Başlığı x Jic | AB2EQP 1LNP6 6801-0808NWOSSJIC x O-Halka Başlığı3 / 4-166000 psi1 / 2 "€148.25
HAVA YOLU İMALAT 6801-1008NWOSS Erkek Dirsek Borusu x O-halka Başlığı x Jic | AB2EQQ 1LNP7 6801-1008NWOSSJIC x O-Halka Başlığı3 / 4-165000 psi5 / 8 "€316.44
HAVA YOLU İMALAT 6801-0810NWOSS Erkek Dirsek Borusu x O-halka Başlığı x Jic | AB2EQR 1LNP8 6801-0810NWOSSJIC x O-Halka Başlığı7 / 8-145000 psi1 / 2 "€319.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR-WAY MANUFACTURING 6500-1212SS Erkek Dirsek 37 Derece Tüp x Jic
€267.33 / Adet