AKG D60-12 Yağ Soğutucu 12 Vdc 4-50 Gpm 0.48 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cebri Hava Yağ Soğutucu |
İnşaat | Alüminyum |
derinlik | 8.7 " |
Bitiş | Siyah Boyalı |
Akış Aralıkları (GPM) | 4 için 50 |
Yükseklik | 20.29 " |
HP Isısı Kaldırıldı | 60 |
Maks. Basınç | 377 PSI |
Maks. Sıcaklık. | 250 |
Motor Amperi | 29 |
Motor gücü | 0.48 |
NEMA/IEC Çerçevesi | IP 68 |
Bağlantı noktası boyutu | SAE # 20 |
Tip | DC Motor |
Gerilim | 12 VDC |
genişlik | 35.63 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 46.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 67.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.41 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8419505000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | derinlik | Bitiş | toplam Genişlik | Bağlantı noktası boyutu | Tip | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL5-1 | - | 12.56 " | Siyah Boyalı | - | SAE # 12 | AC motorlu | 115/230 | 13.78 " | €1,564.19 | ||
A8-1 | - | 13.27 " | Siyah Boyalı | - | SAE # 12 | AC motorlu | 115/230 | 13.78 " | €1,678.88 | ||
A10-1 | - | 14.5 " | Siyah Boyalı | - | SAE # 16 | AC motorlu | 115/230 | 15.75 " | €1,559.24 | ||
A15-1 | - | 16 " | Siyah Boyalı | - | SAE # 16 | AC motorlu | 115/230 | 16.54 " | €1,706.75 | ||
A20-1 | - | 15.5 " | Siyah Boyalı | - | SAE # 20 | AC motorlu | 115/230 | 21.65 " | €1,864.01 | ||
A30-1 | - | 16.75 " | Siyah Boyalı | - | SAE # 20 | AC motorlu | 115/230 | 25.59 " | €2,543.18 | ||
A40-1 | - | 18 " | Siyah Boyalı | - | SAE # 20 | AC motorlu | 115/230 | 26.38 " | €3,065.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00