Akro-mils 30120mavi | Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30120BLUE Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZDV 5W840

AKRO-MILS 30120BLUE Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ZDV Modeli: 30120MAVİÇapraz Referans: 5W840
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
€5.34 / Adet
Bu ürün sadece 24'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkMavi
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk10 1 / 4 "
İç Genişlik3"
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi10 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk11 5 / 8 "
Dış Genişlik4 1 / 8 "
Paket Miktarı24
UPC032903012019
hacim0.07 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.07 cu. ft.
genişlik4 "5 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)32.07
Gemi genişliği (cm)13.03
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40120, 40410, 30101, 30102, 29300
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30120GREEN Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil | AB3PBX 1UMR8 30120 YEŞİLYeşil€5.34
    AKRO-MILS 30120RED Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC3TME 2W251 30120REDKırmızı€5.34
    AKRO-MILS 30120SCLAR Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQA 40K438 30120SKLARTemizle€7.01
    AKRO-MILS 30120YELLO Raflı Kova, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZEJ 5W853 30120 YELLOSarı€5.34

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30120BLUE Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi
    €5.34 / Adet