Akro-mils 30120sclar | Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30120SCLAR Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQA 40K438

AKRO-MILS 30120SCLAR Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NQA Modeli: 30120SCLARÇapraz Referans: 40K438
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
€7.01 / Adet
Bu ürün sadece 24'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkTemizle
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk10 1 / 4 "
İç Genişlik3"
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi10 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk11 5 / 8 "
Dış Genişlik4 1 / 8 "
Paket Miktarı24
UPC032903084733
hacim0.07 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.07 cu. ft.
genişlik4 "5 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)32.07
Gemi genişliği (cm)13.03
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 30101, 40410, 30102, 40120, 29300
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30120GREEN Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil | AB3PBX 1UMR8 30120 YEŞİLYeşil€5.34
    AKRO-MILS 30120RED Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC3TME 2W251 30120REDKırmızı€5.34
    AKRO-MILS 30120BLUE Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZDV 5W840 30120 MAVİMavi€5.34
    AKRO-MILS 30120YELLO Raflı Kova, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZEJ 5W853 30120 YELLOSarı€5.34

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30120SCLAR Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf
    €7.01 / Adet