Akro-mils 30120kırmızı | Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30120RED Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC3TME 2W251

AKRO-MILS 30120RED Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3TME Modeli: 30120REDÇapraz Referans: 2W251
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
€5.34 / Adet
Bu ürün sadece 24'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkKırmızı
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk10 1 / 4 "
İç Genişlik3"
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi10 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk11 5 / 8 "
Dış Genişlik4 1 / 8 "
Paket Miktarı24
UPC032903012026
hacim0.07 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.07 cu. ft.
genişlik4 "5 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)32.07
Gemi genişliği (cm)13.03
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40410, 30102, 40120, 29300, 30101
  • Suya, yağa ve yağa dayanıklı bu tek parça yapı, geri alma üniteleri ve raflar / dikey depolama sistemleriyle kullanım için idealdir.
  • Akro-Mils 30120RED, tam erişim için bölmenin dışarı doğru eğilmesine izin veren yerleşik bir arka kilit ve daha fazla depolama seçeneği için birden fazla bölme yuvasına sahip dayanıklı bir raf kutusudur. Ayrıca cracklenmeden tamamen yüklenmesini sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
AKRO-MILS 30120GREEN Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil | AB3PBX 1UMR8 30120 YEŞİLYeşil€5.34
AKRO-MILS 30120SCLAR Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQA 40K438 30120SKLARTemizle€7.01
AKRO-MILS 30120BLUE Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZDV 5W840 30120 MAVİMavi€5.34
AKRO-MILS 30120YELLO Raflı Kova, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZEJ 5W853 30120 YELLOSarı€5.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKRO-MILS 30120RED Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı
€5.34 / Adet