Akro-mils 30236cry | Çöp Kutusu Kapağı, Şeffaf | 46u436 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30236CRY Hazne Kapağı, Şeffaf | AD6PGH 46U436

AKRO-MILS 30236CRY Kutu Kapağı, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6PGH Modeli: 30236CRYÇapraz Referans: 46U436
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
€11.85 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bin Kapak
RenkTemizle
derinlik10 1 / 2 "
Bitişpürüzsüz
Hazne Genişliğine Uyuyor11 "
Yükseklik2 3 / 8 "
Malzemepolisitren
Paket Miktarı6
UPC032903022735
genişlik10 3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)8.59
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)29.85
HS kodu3923500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Akro-Mils 30235CRY çöp kutusu kapağı, içeriği kirletici maddelerden korumak ve korumak için tasarlanmıştır. Ayrıca AkroBin'lere daha fazla depolama hacmi ekler.

Özellikler:

  • Akro-Mils 30235CRY çöp kutusu kapağı, dayanıklılık için pürüzsüz yüzeyli polistiren yapıya ve içindekilerin kolayca görülebilmesi için kristal berraklığında bir renge sahiptir.
  • Kolay ve hızlı montaj için menteşe pimleri içerir ve 6'lı paketler halinde mevcuttur.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Akro-Mils 30235 AkroKutu Asma ve İstifleme Kutuları: Asma raylarından / panjurlu panellerden / zemin raflarından asıldığında ağır yükleri desteklerler. Bu modeller tek parça, endüstriyel dayanıklı plastik yapıya sahiptir ve pas, su, zayıf asit ve korozyona dayanıklıdır.

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO 9001

Sık sorulan Sorular:

S. AkroBins asma ve istifleme kutularına kapaklar nasıl takılır?

A. Kapakların tek parça tasarımı, Akro asma ve istifleme kutularındaki yapılandırılmış kalıplanmış deliklere hızla oturur ve istiflenir. Bu üniteler, montaj için ek araçlar gerektirmez.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikHazne Genişliğine UyuyorYükseklikPaket MiktarıgenişlikÜcret
AKRO-MILS 30221CRY Hazne Kapağı, Şeffaf | AD6PGF 46U434 30221CRY7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "€6.05
AKRO-MILS 30231CRY Hazne Kapağı, Şeffaf | AD6PGG 46U435 30231CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "€9.62
AKRO-MILS 30225CRY Hazne Kapağı, Şeffaf | AD6PGJ 46U437 30225CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "€7.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKRO-MILS 30236CRY Kutu Kapağı, Şeffaf
€11.85 / Adet