Akro-mils 30235mavi | Asma/istif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Mavi | 5w867 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30235BLUE Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZEZ 5W867

AKRO-MILS 30235BLUE Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ZEZ Modeli: 30235MAVİÇapraz Referans: 5W867 / 5TFT4
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
€19.69 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkMavi
Yükseklik5 "6 için"
Alt Uzunluk İçinde9"
İç Yükseklik4 3 / 4 "
Iç uzunluk10 1 / 4 "
İç Genişlik10 "
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi50 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun3
Dış Yükseklik5"
Dış Uzunluk10 7 / 8 "
Dış Genişlik11 "
Paket Miktarı6
genişlik10 "12 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.16
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Akro-Mils 30235BLUE asma ve istifleme kutusu, sağlık, donanım, elektronik ve gıda hizmeti endüstrileri ve ticari depolarda envanterleri depolamak ve düzenlemek için kullanılır. Bu kutu üst üste istiflenebilir ve panjurlu raflara, panellere, arabalara ve raylı raflara asılabilir.

Özellikler:

  • Akro-Mils 30235BLUE asma ve istifleme kutusu, istiflenmiş kutuların kaymasını önlemek için kaymayı önleyen durduruculara sahip ekstra geniş istifleme çıkıntılarına sahiptir.
  • Stokların kolay tanımlanması ve montaj süresinin kısaltılması için mavi renk kodludur.
  • Bu kutu, 10-7/8 inç uzunluğa ve içeriğin kolay alınması/depolanması için kavisli tabanlı bir ön hazne tasarımına sahiptir.
  • Korozyona, zayıf asitlere ve alkalilere karşı direnç ve normal yük koşullarında çatlama veya bükülme olmaması için endüstriyel sınıf polimerlerden kalıplanmıştır.
  • Bu kutudaki güçlendirilmiş yan kirişler, duvarların yükler nedeniyle yayılmasını önlemek için istiflenirken ek güç sağlar.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Akro-Mils Uzunluk Bölücü: Bu uzunluk ayırıcılar, saklanan içerikleri Akro-Mils 30235BLUE'nun uzunluğu boyunca ayırır.
  • Akro-Mils Stok Kartı Tutucu: Bu kart sahipleri, stokların kolay tanımlanması için kutunun geniş ön etiket alanına sığar.
  • AkroBin Kapak: Bu şeffaf kapaklar, toza karşı koruma ve çöp kutusuna ek güvenlik sağlar.
  • Akro-Mils Çöp Kovası: Akro-Mils 30235MAVİ kutunun tam genişlikteki askı dudağı, panellerden veya raflardan asmak için bu çelik kutu raylarına takılır.

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO 9001

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Akro-Mils 30235BLUE'nun yük kapasitesi nedir?

C. Bu Akro-Mils 30235BLUE, 50 lb'ye kadar olan yükleri kaldırabilir.

S. Bu Akro-Mils 30235BLUE'da kaç adet bölme yuvası mevcuttur?

A. Bu AkroBin üzerindeki üç uzunluktaki bölme yuvası, bölücülerin kolay kurulumuna ve saklama bölmelerinin özelleştirilmesine olanak tanır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkPaket MiktarıÜcret
AKRO-MILS 30235STONE Asma/Yığın Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Taş | AB3MWF 1UGN5 30235TAŞTaş6€19.69
AKRO-MILS 30235GREEN Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Yeşil | AC3DZM 2RV69 30235 YEŞİLYeşil6€19.69
AKRO-MILS 30235BLACK Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Siyah | AC9NTP 3HRY3 30235 YANIKSiyah6€19.69
AKRO-MILS 30235SCLAR Askı/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD8GRB 4KER6 30235SKLARTemizle6€20.21
AKRO-MILS 30235RED Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Kırmızı | AE6ZEX 5W865 30235REDKırmızı6€19.69
AKRO-MILS 30235YELLO Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZFE 5W872 30235 YELLOSarı6€19.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKRO-MILS 30235BLUE Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Mavi
€19.69 / Adet