<span Class='notranslate'>Akro-mils </span> 30235green | Hang/stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 5 Inch Height, Green | 2rv69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30235GREEN Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Yeşil | AC3DZM 2RV69

AKRO-MILS 30235GREEN Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 5 Inch Height, Green

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DZM Model: 30235YEŞİLÇapraz Referans: 2RV69
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
€19.69 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkYeşil
Yükseklik5 "6 için"
Alt Uzunluk İçinde9"
İç Yükseklik4 3 / 4 "
Iç uzunluk10 1 / 4 "
İç Genişlik10 "
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi50 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun3
Dış Yükseklik5"
Dış Uzunluk10 7 / 8 "
Dış Genişlik11 "
Paket Miktarı6
UPC032903023558
genişlik10 "12 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.16
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 30148, 30236CRY, 29302, 40230
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkPaket MiktarıÜcret
    AKRO-MILS 30235STONE Asma/Yığın Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Taş | AB3MWF 1UGN5 30235TAŞTaş6€19.33
    AKRO-MILS 30235BLACK Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Siyah | AC9NTP 3HRY3 30235 YANIKSiyah6€19.33
    AKRO-MILS 30235SCLAR Askı/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD8GRB 4KER6 30235SKLARTemizle6€20.21
    AKRO-MILS 30235RED Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Kırmızı | AE6ZEX 5W865 30235REDKırmızı6€19.33
    AKRO-MILS 30235BLUE Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZEZ 5W867 30235 MAVİMavi6€19.33
    AKRO-MILS 30235YELLO Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZFE 5W872 30235 YELLOSarı6€19.33

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30235GREEN Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 5 Inch Height, Green
    €19.69 / Adet