AKRO-MILS 30651240SC Panjurlu Yer Rafı, 17 İnç Uzunluk, 75-1/8 İnç Yükseklik, Şeffaf/Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panjurlu Yer Rafı |
Erişim türü | Tek taraflı |
Kutu Rengi | Temizle |
Depo Derinliği | 14 3 / 4 " |
Bin Yüksekliği | 7" |
Kutu Tipi | Yığın ve Asın |
Bin Genişliği | 8 1 / 4 " |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 75 1 / 8 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik Raf ve Endüstriyel Sınıf Polimer Kovası |
Montaj | Yer Rafı |
Taraf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 17 " |
Toplam yükseklik | 75 1 / 8 " |
toplam Genişlik | 35 3 / 4 " |
Toplam Kutu Sayısı | 36 |
genişlik | 35 3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 93.35 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Bitiş | Yükseklik | genişlik | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Taraf Sayısı | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30661 | 36 3 / 16 " | Elektrostatik toz boyalı | 61 " | 36 " | 500 lb | 16 ga. Çelik | 1 | 13 1 / 2 " | €849.29 | ||
30676 | 36 3 / 16 " | Elektrostatik toz boyalı | 61 " | 36 " | 1000 lb | 16 ga. Çelik | 2 | 25 " | €1,513.89 | ||
30651 | 35 3 / 4 " | Elektrostatik toz boyalı | 75 1 / 8 " | 35 3 / 4 " | 1000 lb | 16 ga. Çelik | 1 | 17 " | €1,187.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
30653 | 35 3 / 4 " | fırınlanmış emaye | 75 1 / 8 " | 18 " | 2000 lb | 16 ga. Çelik | 2 | 32 " | €1,565.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00