AKRO-MILS 30651 Panjurlu Yer Rafı, 35-3/4 İnç Genişlik, 17 İnç Uzunluk, 75-1/8 İnç Yükseklik, Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panjurlu Yer Rafı |
Erişim türü | Tek taraflı |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 75 1 / 8 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | 16 ga. Çelik |
Montaj | Yer Rafı |
Taraf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 17 " |
Toplam yükseklik | 75 1 / 8 " |
toplam Genişlik | 35 3 / 4 " |
UPC | 032903026993 |
genişlik | 35 3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 93.35 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Bitiş | Yükseklik | genişlik | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Taraf Sayısı | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30661 | 36 3 / 16 " | Elektrostatik toz boyalı | 61 " | 36 " | 500 lb | 16 ga. Çelik | 1 | 13 1 / 2 " | €753.59 | ||
30676 | 36 3 / 16 " | Elektrostatik toz boyalı | 61 " | 36 " | 1000 lb | 16 ga. Çelik | 2 | 25 " | €1,508.48 | ||
30651240SC | 35 3 / 4 " | Elektrostatik toz boyalı | 75 1 / 8 " | 35 3 / 4 " | 1000 lb | Çelik Raf ve Endüstriyel Sınıf Polimer Kovası | 1 | 17 " | €1,891.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
30653 | 35 3 / 4 " | fırınlanmış emaye | 75 1 / 8 " | 18 " | 2000 lb | 16 ga. Çelik | 2 | 32 " | €1,459.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00