Akro-mils 33223mavi | Bölücü Kutu, 22-1/2 İnç Uzunluk, 17-3/8 İnç Genişlik, 3-1/8 İnç Yükseklik, Mavi | 10a119 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 33223BLUE Bölücü Kutu, 22-1/2 İnç Uzunluk, 17-3/8 İnç Genişlik, 3-1/8 İnç Yükseklik, Mavi | AA2ADR 10A119

AKRO-MILS 33223BLUE Bölücü Kutu, 22-1/2 İnç Uzunluk, 17-3/8 İnç Genişlik, 3-1/8 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2ADR Modeli: 33223MAVİÇapraz Referans: 10A119
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
€37.05 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölücü Kutusu
RenkMavi
Bölücü RengiSiyah
BitişPürüzsüz (Oluklu)
Yükseklik12 "4 için"
İç Yükseklik2 1 / 2 "
Iç uzunluk20 1 / 2 "
İç Genişlik15 7 / 16 "
uzunluk22 "24 için"
Yükleme kapasitesi30 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun11
Bölücü Yuva Sayısı Kısa15
Dış Yükseklik3"
Dış Uzunluk22 3 / 8 "
Dış Genişlik17 3 / 8 "
Paket Miktarı6
UPC032903001433
hacim0.47 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.47 cu. ft.
genişlik16 "18 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)59.37
Gemi genişliği (cm)46.69
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 33023, 42223, 41223
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkPaket MiktarıÜcret
    AKRO-MILS 33223RED Bölücü Kutu, 22-1/2 İnç Uzunluk, 17-3/8 İnç Genişlik, 3-1/8 İnç Yükseklik, Kırmızı | AA2ADQ 10A118 33223REDKırmızı6€37.05
    AKRO-MILS 33223GREY Bölücü Kutu, 22-1/2 İnç Uzunluk, 17-3/8 İnç Genişlik, 3-1/8 İnç Yükseklik, Gri | AA2ADT 10A120 33223GREYGri6€37.05

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 33223BLUE Bölücü Kutu, 22-1/2 İnç Uzunluk, 17-3/8 İnç Genişlik, 3-1/8 İnç Yükseklik, Mavi
    €37.05 / Adet