AKRO-MILS ASC1879 Kapalı Raf Ünitesi, 79 İnç Yükseklik, 36 İnç Genişlik, 18 İnç Boy, Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Ünitesi |
Renk | Gri |
derinlik | 18 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 22 |
Yükseklik | 79 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 13 |
Raf Ayarları | 2 "Artışlar |
Raf Stili | Kapalı |
Raf Tipi | Solo |
UPC | 032903028157 |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 87.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Renk | Raf Sayısı | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1279 | 12 " | 79 " | Gri | 13 | Çelik | €1,643.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00