Destaco 807-S pnömatik bastırma hareketli kıskacı, iş parçalarını yerinde tutmak / sıkıştırmak için tasarlanmıştır. Destaco pnömatik manivelalı kıskaç, metal işleme ve ahşap işleme uygulamalarında hafif hizmet tipi kenetleme için montaj ve kaynak işlemleri için ideal bir seçimdir. Manyetik halka pistonu, hassas piston konumu algılaması sağlar ve böylece doğru kenetleme sağlar. Bu manivelalı kıskaç, operasyon boyunca sorunsuz kenetleme sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindire sahiptir. İşlem sırasında iş parçasının kaymasını veya hareket etmesini önlemek için tasarlanmış sağlam stilde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Flanşlı tabanı, kelepçeyi düz bir yüzeye/tezgaha sabitlemek için kullanılabilen iki çift montaj deliği ve vidaya sahiptir. Kelepçenin çıkarılması veya yeniden konumlandırılması gereken durumlarda, basit bir tornavida kullanarak sadece 4 vidayı sökerek kolayca çıkarılabilir. Destaco 807 Serisi kelepçeler üzerinde U tipi sıkıştırma kolu çeşitleri de mevcuttur. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 807-S pnömatik tutma hareketli kelepçe, kaynak ve montaj uygulamalarında hafif hizmet pnömatik bağlama için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 807-S pnömatik bastırma hareketli kıskacı, operasyon boyunca sorunsuz kenetleme sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindire sahiptir.
- İşlem sırasında iş parçasının kaymasını veya hareket etmesini önlemek için tasarlanmış sağlam stilde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir.
- Destaco pnömatik tutma eylemli kelepçenin flanşlı tabanında, kelepçeyi düz bir yüzeye / çalışma tezgahına sabitlemek için kullanılabilen iki çift montaj deliği ve vida bulunur.
- Hassas sıkıştırma için doğru piston konumu algılaması sağlayan bir manyetik halka pistonu ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207105 cıvata tutucu, Destaco 807-S pnömatik bastırma hareketli kelepçelerinde kırılmış / aşınmış tutucuların değiştirilmesi için kullanılır.
- Destaco 802450-32-1-00 yedek conta seti, Destaco 807-S pnömatik tutma kelepçesinin pnömatik silindirindeki aşınmış / hasarlı contayı değiştirmek için kullanılır.
- Destaco CABL-010 hızlı bağlantı kesme uzatma kablosu, kelepçenin sensörüne bağlanmak için kullanılır.
- Destaco 810169 yuvarlak kamış anahtarı, kelepçenin pistonunun konumunu algılamak için kullanılan bir sensördür.
- Destaco 8EA-109-1 T-yuvası indükleme anahtarı, kelepçenin pistonunun konumunu algılamak için kullanılan bir sensördür.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 807-S pnömatik tutma hareketli kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 807-S pnömatik tutma hareketli kelepçe, tabanda iki çift montaj deliğine sahiptir ve düz bir yüzeye / çalışma tezgahına monte edilebilir. Kelepçenin çıkarılması veya yeniden konumlandırılması gereken durumlarda, basit bir tornavida kullanarak sadece 4 vidayı sökerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer stillerde pnömatik tutmalı mafsallı kıskaçlar sunuyor mu?
C. Evet, yekpare çubuk tipi pnömatik baskı kelepçesi olan Destaco 807-S'nin yanı sıra marka ayrıca U çubuk tipi pnömatik kelepçeler de sunmaktadır(Destaco 807-U pnömatik kelepçe).
S. Pnömatik manivelalı kelepçe nedir?
A. Destaco pnömatik tutmalı manivelalı kıskaçlar, kaynak, ağaç işleme, gerdirme cihazları ve montaj ve test işlemleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan pnömatik olarak çalıştırılan kıskaçlardır.
S. Dikey tutmalı mafsallı kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Destaco 807-S kelepçesi gibi pnömatik tutma eylemli kelepçeler, piston tipi konfigürasyona sahip bir pnömatik silindire sahiptir, bir giriş portu aracılığıyla kelepçe silindirine bir hava besleme hattı beslenir. Giriş hava beslemesini ayarlayarak eller serbest bir sıkıştırma işlemi elde edilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya diğer herhangi bir üretim işlemi sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda pnömatik tutma kelepçesi sunuyor mu?
C. Evet, kullanıcılar ayrıca çok çeşitli hafif ve orta hizmet seçeneklerinden birini seçebilirler. pnömatik kelepçeler çeşitli konfigürasyonlarda, stillerde ve yapılarda (alüminyum / çelik) mevcuttur.