Alarm Lock 250x28 | Alarm Kilitlenmesinden Çıkış 18 In | 1u122 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALARM KİLİDİ ​​250X28 Çıkış Alarm Kilidi 18 In | AB3LEC 1U122

ALARM LOCK 250X28 Çıkış Alarmı Deadlock 18 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LEC Model: 250X28Çapraz Referans: 1U122
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
€590.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Çıkış Kapı Alarmı
Alarm TürüGecikmeli Çıkış
Kol tipi18 "Klaket
gövde MalzemesiÇinko ve Takviyeli Çelik
desibeller99dB
Kapı TeslimatıElsiz
BitişAlüminyum
ElElsiz
Güç Kaynağı9V Pil
Tip18 "Çok Kartlı Çift Kilitlenme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.42
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)46.99
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8301406060
Menşe ÜlkesiDO

Ürün Detayı:

  • Test Aralığı (100,000 Döngü Çalışma)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipÜcret
ALARM KİLİDİ ​​700X28 Çıkış Alarm Kilidi | AB3LED 1U124 700X2832 "Panik Çıkış Alarmı Sürgü€696.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALARM LOCK 250X28 Çıkış Alarmı Deadlock 18 In
€590.78 / Adet