ALLEGRO 9403-10 Yardımcı Kanopi Körük
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yardımcı Kanopi Barınağı |
Daraltılmış Yükseklik | 9" |
Daraltılmış Uzunluk | 61 " |
Daraltılmış Genişlik | 9" |
Renk | Yüksek Görünürlük Yeşil |
boyutlar | 10 ft. x 10 ft. x 72" |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
En düşük bukle | 2.15m |
Malzeme | Polyester |
Tepe Yüksekliği | 11 ft. |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9403-10.pdf |
UPC | 741851940366 |
Gemi ağırlığı (kg) | 60 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 162.56 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 6306229030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00