ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE Patlamaya Dayanıklı Yüksek Çıkışlı Üfleyici, 16 İnç Çap, 220V
Madde: AG8FPT
Modeli: 9515-50EXE
€3,812.07 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Blower |
Renk | Portakal |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
Mevcut Çizim | 19.3/ 9.6A, 15.5/ 7.8A |
Kanal Dia. | 16 " |
Bitiş | Epoksi Toz Boyalı |
Sıklık | 50/60 Hz |
Yükseklik | 19 " |
HP | 1 1/2 beygir |
uzunluk | 18 " |
Malzeme | Çelik |
Inşaat malzemesi | Çelik |
Maks. Serbest Havada Akış | CFM 4839 |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9515-50ex.pdf |
RPM | 2975 / 3450 RPM |
Tip | eksen |
Gerilim | 115/ 230VAC |
genişlik | 18 " |
HS kodu | 8414519090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Mevcut Çizim | Maks. Serbest Havada Akış | RPM | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9515-50EX | 15.4/ 8.4-7.7A | CFM 4663 | 3450 RPM | 115/ 208-230VAC | €3,801.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00