ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE Patlamaya Dayanıklı Yüksek Çıkışlı Üfleyici, 20 İnç Çap, 220V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Blower |
Renk | Portakal |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
Mevcut Çizim | 15.5/ 7.8A, 19.3/ 9.6A |
Kanal Dia. | 20 " |
Kanal Malzemesi | Vinil, Polyester |
Fan Malzemesi | Anti-Statik Cam Takviyeli Polyamid |
Bitiş | Neopren Kaplamalı |
Bitiş | Epoksi Toz Boyalı, Neopren Kaplamalı |
Sıklık | 50/60 Hz |
ölçü | 16 saat |
Izgara Kaplaması | Krom kaplama |
Izgara Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 22 1 / 2 " |
HP | 1 1/2 beygir |
uzunluk | 19 " |
Malzeme | Epoksi Toz Boyalı |
Maks. Serbest Havada Akış | CFM 6837 |
Maks. RPM | 3450 RPM |
NEMA Fiş Yapılandırması | 20 |
Bıçak Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9525-50ex.pdf |
Koruma türü | Termal, Otomatik Sıfırlama |
Sıcaklık Direnç | 250 Dereceye kadar F |
Tip | Eksenel Patlamaya Dayanıklı |
Gerilim | 115/ 230VAC |
genişlik | 22 " |
HS kodu | 8414519090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Mevcut Çizim | Bitiş | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
9525-50EX | 15.4/ 8.4-7.7A | Epoksi Toz Boyalı, Neopren Kaplamalı | 115/ 208-230VAC | €4,108.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00