Kullanım Alanları:
Allegro 9600-500 yassı kanal sistemi, kapalı bir alana taze hava sağlamak veya belirli bir yerden dumanı, dumanı veya kirli havayı çıkarmak için idealdir. Bu kanal, su restorasyonu projeleri ve bina yenilemeleri gibi kalıcı kanal montajına gerek olmaksızın geçici kurulumlarda kullanılır.
Bu yassı kanal, neme ve çoğu kimyasala maruz kaldığında etkilenmeden kalır. Ayrıca bakteri ve mantar oluşumuna karşı dirençlidirler ve bu nedenle gıda hazırlama alanlarında kullanılabilirler.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Allegro 9600-500 yassı kanal sistemi, kapalı alan fanına / üfleyicisine bağlıdır. 16 or 20 inç çap.
- Beslenen havayı temizlemek ve toz ve diğer partikül maddeler gibi kirleticileri gidermek için kanala bir üfleyici filtre veya filtre kutusu da eklenebilir.
- Y kanalı konnektörleri hava akışını birden çok yöne dağıtmak için kanallara takılır.
Standartlar ve Onaylar:
Allegro 9500-500 yassı kanal sistemi, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve fanlar ile üfleyicilerin verimli performansı için OSHA ve ANSI sertifikalı ve UL ve cUL listesinde yer alan kapalı alan fanları ve üfleyicilere takılır. Patlamaya dayanıklı üfleyiciler ayrıca tehlikeli konum gereksinimlerini karşılar ve üfleyicilerin maksimum güvenliğini ve kalitesini sağlamak için CSA Standartlarına göre onaylanmıştır.
Kurulum:
- Allegro 9600-500 yassı kanal sistemi, sınırlı alan fanları / geçici kurulum için bir sıkıştırma aksesuarı kullanan üfleyiciler.
- Ardından üfleyici gücü açılır ve kanal sistemi istenilen yere hava beslemeye/tahliye etmeye başlar.
- Kanal, hava beslemesi olmadan çöker ve başka bir yerde veya gerektiğinde kullanmak için kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Allegro 9600-500 kanal sisteminin başka hangi varyantları mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Biz de tedarik ediyoruz Allegro 9500-500 14 inç çapa sahip kapalı alan üfleyiciler ve fanlar ile montaj için düz kanal döşeyin. Raptor Supplies Ayrıca, Allegro'nun sahip olduğu kanalları teslim ederek kalıcı kurulum gereksinimlerinizi de karşılar. katlanabilir olmayan tasarım.
S. Bir üfleyicinin / fanın CFM derecesi ne anlama gelir?
A. Dakikada Ayak Küpü veya CFM, bir üfleyici / fan en yüksek hızda çalıştırıldığında bir odada hareket ettirilebilen hava miktarını temsil eder. Bir odayı verimli bir şekilde soğutmak için, oda alanı / boyutu dikkate alınarak CFM üfleyici seçilmelidir. Üfleyiciler için CFM, havanın boşlukta hızlı bir şekilde dolaşıp dolaşamayacağını belirlemek için çok önemli bir ölçümdür.
S. Kapalı bir alanda havalandırma nereye yönlendirilmelidir?
A. Hava girişi ve egzoz ekipmanı (cebri hava ve/veya egzoz), kapalı alandaki her girişin hemen yakınına doğrultulmalıdır.
S. Kanalın kapalı alan üfleyici çıkışı üzerindeki etkisi nedir?
A. Bir üfleyicinin toplam çıktısını etkileyebilecek çeşitli faktörler. Genel olarak, bir üfleyiciye bağlanan kıvrımların sayısı ve kanalların uzunluğu, çıkışını olumsuz etkiler. Çıkıştaki en büyük azalma, ilk kanal veya dirsek ilavesinden sonra meydana gelir, daha sonra düşüş çok daha küçüktür.
S. Allegro 9600-500 yassı kanal sistemi kullanarak havayı havalandırmak mı yoksa boşaltmak mı daha iyidir?
A. Kapalı alanlarda pozitif havalandırma için düz düz kanal kullanılmalıdır. Ayrıca dumanları veya zehirli havayı çıkarmak için de uygundurlar.
S. Statik olarak iletken kanallar nelerdir?
A. Statik olarak iletken kanal statik birikmeyi boşaltmak ve tehlikeli yerlerde kazara kıvılcım çıkmasını önlemek için güçlü topraklama kabloları ile donatılmıştır. Ayrıca daha yüksek sıcaklık direnci için özel bir kaplamaya sahiptirler. Genellikle zehirli veya patlayıcı gazların oluştuğu yerlerde kullanılırlar.
S. Allegro lay flat ve standart kanal sistemi arasındaki fark nedir?
A. Düz bir düz kanal, bir üfleyiciden / fandan gelen hava akışı durduğunda düz duran katlanabilir bir tasarıma sahiptir. Genellikle üfleyiciye kalıcı bağlantı gerektirmeyen geçici uygulamalarda kullanılır. Öte yandan, standart kanal sistemi, hava akışı durduğunda bile şeklini koruyan, geri çekilebilir, çökmeyen bir tasarıma sahiptir.
S. Kullanıcılar ihtiyaçları için doğru varyantı nasıl seçebilir?
C. Kullanıcılar, gereken kapalı alan üfleyicinin çapına göre bir kanal seçebilir. Çeşitli giriş basınçlarında hava tüketimi tablosu kontrol edilerek belirlenebilir. 'Tüketilen hava' verileri, bir üfleyicinin endüstriyel kapalı alanların gazını gidermek için tüketebileceği tehlikeli hava / duman miktarını gösterir. Kanal seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise havalandırılacak mahallin toplam hacmidir.
S. Allegro 9600-500 kanalı, 22 veya 16 inç çaplı üfleyicilere uyduğunda neden 20 inç çapındadır?
A. Allegro 9600-500 yassı kanal sistemi, düz olduğunda 22 inç çapa sahiptir, ancak gerçekte 16 / 20 inç üfleyicilere sığabilir. Hava akışı kanalın şeklini değiştirdikçe çapı düzleştirilmiş durumda artar.
S. Allegro fan kanalı nasıl çalışır?
A. Allegro 9500-500 yassı kanal sistemi, kanal kelepçeleri veya diğer aksesuarlar kullanılarak kapalı alan üfleyicileri veya fanları ile bağlanır. Üfleyici hava sağlamaya başladığında, silindirik şekilli bir havalandırma borusuna dönüşür. Üfleyici gücü kapatıldığında orijinal şekline geri döner. Bu kanal istenildiği takdirde kolaylıkla bir yerden başka bir yere taşınabilir.
S. Bu yassı kanalı nasıl kurarım?
A.
- Bu kanal, geçici kurulum için bir sıkıştırma aksesuarı kullanılarak kapalı alan fanlarına / üfleyicilere bağlanır.
- Ardından üfleyici gücü açılır ve kanal sistemi istenilen yere hava beslemeye/tahliye etmeye başlar.
- Kanal, hava beslemesi olmadan çöker ve başka bir yerde veya gerektiğinde kullanılmak üzere kolayca çıkarılabilir.
S. Allegro 9600-500 yassı kanalın bakımını nasıl yapabilirim?
A.
- Herhangi bir hasar, aşınma veya bozulma belirtisi olup olmadığını kontrol etmek için düzenli olarak görsel incelemeler yapın.
- Kiri, tozu veya birikintiyi gidermek için kanalı yumuşak bir deterjan veya suyla temizleme solüsyonu kullanarak temizleyin.
- Temizleme solüsyonundaki kalıntıları gidermek için kanalı temiz suyla iyice durulayın.
- Küf veya küf oluşumunu önlemek için saklamadan veya yeniden kullanmadan önce kanalın tamamen kurumasını bekleyin.
- Kanalı, kullanılmadığı zamanlarda doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcaklıklardan uzak, temiz ve kuru bir alanda saklayın.
- Kanalı, delebilecek veya ona zarar verebilecek keskin nesnelerden veya yüzeylerden uzak tutun.
- Güvenli ve sağlam olduklarından emin olmak için kanalın bağlantılarını ve eklerini inceleyin.
- Optimum performans ve güvenlik için kanalın hasarlı veya aşırı derecede aşınmış kısımlarını yenileriyle değiştirin.
- Allegro 9600-500 yassı kanal için üretici tarafından sağlanan özel bakım önerilerini ve prosedürlerini her zaman izleyin.
S. Yassı bir kanal seçerken nelere dikkat edilmelidir?
A.
- Kanal malzemesinin amaçlanan ortam ve taşınan maddelerle uyumluluğunu değerlendirin.
- Hava akışı hacmi ve alan kısıtlamalarına göre gerekli boyutu ve çapı belirleyin.
- Hava akışı kısıtlamaları olmaksızın virajlarda ve virajlarda gezinmek için kanalın esnekliğini değerlendirin.
- Kanal malzemesinin istenen sıcaklık aralığına dayanma ve kimyasallara veya aşındırıcı maddelere direnme yeteneğini göz önünde bulundurun.
- Ek güvenlik için yangına dayanıklı özelliklerin gerekli olup olmadığını belirleyin.
- Kanalın, sızıntı veya arıza olmadan amaçlanan hava akış basıncına dayanabileceğinden emin olun.
- Kanalın sık sık taşınması gerekiyorsa, gereken uzunluğu ve taşıma kolaylığını göz önünde bulundurun.
- Dış ortam koşullarına ve UV ışınlarına bozulma olmadan dayanabilen bir malzeme seçin.
- İlgili endüstri sertifikalarını ve geçerli standartlara uygunluğu kontrol edin.
- Performans ve dayanıklılık gereksinimlerini karşıladığından emin olurken kanalın maliyetini göz önünde bulundurun.