ALLEGRO SAFETY 9815-EF Solunum Havası Üfleyici
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Blower |
Mevcut Çizim | 3.8A |
derinlik | 12 1 / 2 " |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 11 3 / 8 " |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9815-ef.pdf |
stil | Alçak basınç |
UPC | 741851980614 |
Gerilim | 120V AC |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8414801680 |
Menşe Ülkesi | 0 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00