ALLEGRO 9900-45 Ortam Hava Pompası CO Monitörü
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ortam Hava Pompası |
Akış Aralığı | 0 ila 1 litre / dakika |
Akış hızı | 0 ila 1 litre / dakika |
Yükseklik | 6 3 / 4 " |
uzunluk | 8 1 / 4 " |
Güç Kaynağı | 115V AC - 9V DC Adaptör, 9V DC Alkalin |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9900-45.pdf |
algılayıcı | Değiştirilebilir Elektrokimyasal |
Ses seviyesi | 90 dB |
Görsel | LED Işıkta Harici AC Gücü |
genişlik | 3 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | basınç Aralığı | CFM | Bareller | Ses seviyesi | Gerilim | genişlik | Mevcut Çizim | Akış hızı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9821 W / 3/8 HANSEN | 0 - 15 psi | 0 - 10 CFM | 3/8 "Hansen | - | 115V AC | - | 8.3A | - | €1,641.15 | ||
9832 | 0 - 15 psi | 0 - 20 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 16A | - | €3,381.37 | ||
9821 IND. DEĞİŞİM | 0 - 15 psi | 0 - 10 CFM | 1/2 "Endüstriyel Kavşak | - | 115V AC | - | 8.3A | - | €1,641.15 | ||
9806 | 0 - 10 psi | 0 - 5 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 5.5A | - | €1,109.72 | ||
9806 HANSEN | 0 - 10 psi | 0 - 5 CFM | 3/8 "Hansen | - | 115V AC | - | 9A | - | €1,684.08 | ||
9821 | 0 - 15 psi | 0 - 10 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 8.3A | - | €1,641.15 | ||
9832 W / HANS0N | 0 - 15 psi | 0 - 20 CFM | 3/8 "Hansen | - | 115V AC | - | 16A | - | €3,381.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00