Allpax Ax1456 | Motorlu M3 Döner Stil Conta Kesici Üst Şaft Yeniden Oluşturma Kiti | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1456 Motorlu M3 Döner Stil Conta Kesici Üst Şaft Yeniden Yapım Kiti | CH9AKR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1456 Motorlu M3 Döner Stil Conta Kesici Üst Mil Yenileme Kiti

Stoktaki Ürünler
Madde: CH9AKR Model: AX1456

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€256.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Donanım Kiti
gövde MalzemesiÇelik
Yükseklik1.7 "
Kapsar(1) Baskı Yatağı muhafazası (1) Teflon Pul 06 x 5/8 x 26 ID (2) 1/4-28 Altıgen Somun (1) 1/4 Düz Pul (1) Baskı Yatağı (1) Altıgen Somun 9 /16-18 x 7/8 x 5/16 (1) Üst Kesici Kaldırma Rulmanı Elektrikli M3 (1) Üst Şaft Dişlisi (1) Üst Şaft (1) Üst Kesici Kaldırma Kamı
uzunluk11.3 "
Parça sayısı19
UPC690773033420
genişlik3.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)10.92

Ürün Detayı:

  • Hassas işlenmiş bileşenler; Dayanıklı çelik konstrüksiyon

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiAdet SayısıÜcret
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1453 M3 Döner Stil Conta Kesici Üst Şaft Yeniden Oluşturma Kiti, 11.3 x 3.3 x 1.7 İnç Boyut | CH9AKN AX1453Çelik-€294.42
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1498 SM4 Döner Stil Conta Kesici Üst Şaft Yeniden Oluşturma Kiti, 14.4 x 5.8 x 3 İnç Boyut | CH9AKV AX1498Çelik, Pirinç-€513.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1456 Motorlu M3 Döner Stil Conta Kesici Üst Mil Yenileme Kiti
€256.48 / Adet