ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7050 Conta Kesici, Metrik M3 Montajlı Döner Stil
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Conta Kesici |
Kesme tahtası | Yok hayır |
Kesme genişliği | 6.35mm için 178mm |
Conta Kesici Tipi | Döner Stil |
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | 178mm |
Maksimum Kesme Çapı | 559mm |
Minimum Kesme Çapı | 51mm |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Tip | metrik |
İçin kullanılır | Mantar, Elyaf ve Kauçuk |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maksimum Kesme Çapı | Minimum Kesme Çapı | Ölçüm Sistemi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
AX7000 | 22 " | 2" | imparatorluk | €866.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00