Alfa Bağlantı Elemanları 50700n-6-4-pk5 | Boru Redüktörü 6 X 4mm Boru Boyutu Pirinç - 5'li Paket | 1wve2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 Boru Redüktörü 6 x 4mm Boru Boyu Pirinç - 5'li Paket | AB4CGJ 1WVE2

ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 Tüp Redüktör 6 x 4mm Tüp Boyu Pirinç - 5'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CGJ Modeli: 50700N-6-4-PK5Çapraz Referans: 1WVE2
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
€25.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Redüktör
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Bağlantı TürüTüp
Conta MalzemesiKauçuk
Maks. Basınç250 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 160 Derece F
tüp BoyutuX 6 mm 4 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Detayı:

  • Özellikler: İnç ve Metrik Dişlerle Uyumlu Evrensel Diş Sistemi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp Boyutupaket adetÜcret
ALPHA FITTINGS 50700N-10-8-PK3 Boru Redüksiyonu 10 x 8mm Boru Boyu Pirinç - 3'lü Paket | AB4CGE 1WVD7 50700N-10-8-PK3X 10 mm 8 mm3€18.27
ALPHA FITTINGS 50700N-12-8-PK3 Boru Redüktörü 12 x 8mm Boru Boyu Pirinç - 3'lü Paket | AB4CGF 1WVD8 50700N-12-8-PK3X 12 mm 8 mm3€19.60
ALPHA FITTINGS 50700N-4-3-PK5 Boru Redüktörü 4 x 3mm Boru Boyu Pirinç - 5'li Paket | AB4CGG 1WVD9 50700N-4-3-PK5X 4 mm 3 mm5€49.39
ALPHA FITTINGS 50700N-5-4-PK5 Boru Redüktörü 5 x 4mm Boru Boyu Pirinç - 5'li Paket | AB4CGH 1WVE1 50700N-5-4-PK5X 5 mm 4 mm5€25.62
ALPHA FITTINGS 50700N-6-5-PK5 Boru Redüktörü 6 x 5mm Boru Boyu Pirinç - 5'li Paket | AB4CGK 1WVE3 50700N-6-5-PK5X 6 mm 5 mm5€25.82
ALPHA FITTINGS 50700N-8-6-PK5 Boru Redüktörü 8 x 6mm Boru Boyu Pirinç - 5'li Paket | AB4CGL 1WVE4 50700N-8-6-PK5X 8 mm 6 mm5€28.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 Tüp Redüktör 6 x 4mm Tüp Boyu Pirinç - 5'lü Paket
€25.69 / paket