Alpha Fittings 80193-04 | Hızlı Ayırma Bağlantı Kelepçesi 1/4 Pirinç | 20jy78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALPHA BAĞLANTI PARÇALARI 80193-04 Hızlı Ayırma Kelepçesi 1/4 Pirinç | AF6VCX 20JY78

ALPHA FITTINGS 80193-04 Hızlı Ayırma Bağlantı Kelepçesi 1/4 Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6VCX Model: 80193-04Çapraz Referans: 20JY78
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
€22.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Barb Boyutu1 / 4 "
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişNikel kaplama
Hortum bağlantısıHortum Diken
Kavşak TipiTru-Flate ve Endüstriyel
Kilitleme Tipikol
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 21
Maks. Basınç250 psi
MühürlerNBR70
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 160 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481301010

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuVücut ölçüsüHortum bağlantısıBoru BoyutuÜcret
ALPHA BAĞLANTILAR 80191-04 Çabuk Ayrılabilen Rakor (m)npt 1/4 Pirinç | AF6VCQ 20JY72 80191-04-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€21.77
ALPHA BAĞLANTI PARÇALARI 80191-06 Hızlı Ayırma Rakoru (m)npt 1/4 Pirinç | AF6VCR 20JY73 80191-06-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€25.00
ALPHA BAĞLANTI PARÇALARI 80191-08 Hızlı Ayırma Rakoru (m)npt 1/4 Pirinç | AF6VCT 20JY74 80191-08-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€27.64
ALPHA BAĞLANTILAR 80192-04 Çabuk Ayrılabilen Rakor (f)npt 1/4 Pirinç | AF6VCU 20JY75 80192-04-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€21.80
ALPHA BAĞLANTI PARÇALARI 80192-06 Hızlı Ayırma Rakoru (f)npt 1/4 Pirinç | AF6VCV 20JY76 80192-06-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "€26.57
ALPHA BAĞLANTI PARÇALARI 80192-08 Hızlı Ayırma Rakoru (f)npt 1/4 Pirinç | AF6VCW 20JY77 80192-08-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€24.91
ALPHA FITTINGS 80193-06 Hızlı Ayırma Bağlantı Kelepçesi 1/4 Pirinç | AF6VCY 20JY79 80193-063 / 8 "1 / 4 "Hortum Diken-€23.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALPHA FITTINGS 80193-04 Hızlı Ayırma Bağlantı Kelepçesi 1/4 Pirinç
€22.88 / Adet