Altronix ACM8 erişim gücü denetleyicisi, elektromanyetik kilitler ve elektrikli kilitler gibi elektronik kilitleme cihazlarına düzenlenmiş güç sağlar. Bu erişim güç denetleyicisi, gücü verimli bir şekilde dağıtarak aynı anda birden fazla erişim kontrolü bileşenini destekler. Ticari ve kurumsal ortamlarda giriş noktalarını yönetmek amacıyla kapı ve geçitlerin güvenliğini sağlamak için idealdir.
Özellikler:
- Altronix ACM8 erişim güç kontrol cihazı, değişen çevre koşullarında dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayan fenolik / fiberglas yapıya sahiptir.
- UL294 standartlarına uygundur ve tanınmış güvenlik ve performans kriterlerini karşılar.
- Bu erişim güç denetleyicisi, pilsiz çalışma özelliğine sahiptir ve pillerin harici güç kaynaklarına bağlı kalmadan sorunsuz bir şekilde çalışması ihtiyacını ortadan kaldırır.
Uyumlu Aksesuarlar:
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Altronix ACM8 erişim gücü denetleyicisi için desteklenen sıcaklık derecesi nedir?
A. Bu denetleyici 32 ila 120 derece F sıcaklık aralığını yönetir.
S. Bu Altronix ACM8 erişim gücü denetleyicisinin çıkış terminali sigorta derecesi nedir?
A. Erişim gücü denetleyicisinin her sigortası 3.5A değerindedir.
S. Bu ACM8 erişim güç kontrol cihazı, giriş voltajındaki güç dalgalanmalarını nasıl yönetir?
C. Bu erişim gücü denetleyicisi, giriş voltajındaki dalgalanmalara uyum sağlayarak kararlılığı korumak için çıkış voltajını ayarlayan bir düzenleme mekanizmasıyla donatılmıştır.
S. Bu erişim güç denetleyicisinin bakımı nasıl yapılır?
C. Optimum performansı korumak için toz ve döküntülerin giderilmesi amacıyla düzenli incelemeler ve temizlik yapılması önerilir. Kullanıcılar ayrıca kısa devre ve aşırı yük koruma özelliklerinin çalıştığını da doğrulamalıdır.