Altronix Acm8cb | Erişim Güç Kontrol Cihazı 8 Ptc Tetikleyici | 4tef2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX ACM8CB Çok Çıkışlı Erişim Gücü Kontrol Cihazı, Fenolik veya Fiberglas | AD9KHH 4TEF2

ALTRONIX ACM8CB Çok Çıkışlı Erişim Gücü Kontrol Cihazı, Fenolik veya Fiberglas

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KHH Modeli: ACM8CBÇapraz Referans: 4TEF2
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
€147.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erişim Güç Denetleyicisi 8PTC Tetikleyici
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik1.25 "
Giriş Gerilimi12 ila 24 Volt AC veya DC
uzunluk4.5 "
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı12 ila 24 Volt AC veya DC
Alt KategoriGüç Denetleyicisine Erişim
TipGüç Denetleyicisine Erişim
UPC782239933259
voltaj Çıkışı12 ila 24 Volt AC veya DC
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)10.48
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Altronix ACM8CB, erişim kontrol sistemleri için 12VDC veya 24VDC akım sağlayan bir güç kaynağı/şarj cihazıdır. Kapı kilitleme cihazlarına, kontrolörlere ve güvenlik sistemi bileşenlerine güvenilir güç sağlamak için güvenlik ve erişim kontrolü uygulamalarında kullanılır.

Özellikler:

  • Bu şarj cihazında, yangın tehlikeleri sırasında güç kaynağının hızlı bir şekilde kesilmesine olanak tanıyan ve güvenliği sağlayan bir yangın alarmı bağlantı kesici bulunur.
  • Gereksiz gecikmeler olmadan hızlı ve rahat kurulumu kolaylaştıran, çıkarılması kolay terminal bloklarına sahiptir.
  • Bu şarj cihazı, tetiklenen çıkışları gösteren ve acil durumlarda gerekli eylemler için anında görsel ipuçları sağlayan kırmızı bir LED ile donatılmıştır.
  • Ayrıca, yangın alarm sistemindeki potansiyel sorunların hızlı tanımlanması ve çözülmesi için FACP bağlantı kesmelerini tetikleyen yeşil LED sinyallerine sahiptir.
  • Bu güç kaynağı/şarj cihazı, güvenilir işlevsellik için -4 ila 158 derece F arasındaki bir sıcaklık aralığında saklanabilir.
  • Aşırı akım ve kısa devre durumlarına karşı gelişmiş güvenlik ve koruma için sekiz adet PTC korumalı çıkışa sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Altronix ACM8CB güç kaynağını/şarj cihazını kurarken doğru topraklamayı nasıl sağlayabilirim?

A.

  • Kurulum alanının yakınında uygun bir topraklama noktası belirleyin.
  • Yerel elektrik kurallarına uygun bir topraklama kablosu kullanın.
  • Kablonun bir ucunu topraklama noktasına, diğer ucunu da bu ünitedeki belirlenen topraklama terminaline bağlayın.
  • Bağlantının güvenli olduğundan ve olası kesintilerden veya gevşek uçlardan arınmış olduğundan emin olun.

S. Pilleri bu üniteye takarken ne gibi önlemler almalıyım?

A.

  • Elektrik kazalarını önlemek için güç kaynağının kapalı olduğundan emin olun.
  • Üniteye veya pillere zarar vermemek için kutupları doğru şekilde eşleştirin.
  • Uyumlu pil türleri ve kapasiteleri için üreticinin yönergelerini izleyin.
  • Olası elektrik tehlikelerini önlemek için uygun koruyucu giysiler kullanın.
  • Güvenli ve sağlam bir bağlantı sağlamak için bağlantıları iki kez kontrol edin.

S. Üniteyi aşınma veya hasar belirtileri açısından ne sıklıkla incelemeliyim?

C. Bu şarj cihazının en az üç ayda bir düzenli olarak görsel muayenesinin yapılması tavsiye edilir. Herhangi bir aşınma, korozyon veya fiziksel hasar belirtisi olup olmadığını kontrol etmek için yıllık olarak kapsamlı incelemeler yapın. Herhangi bir sorun tespit edilirse uygun bakım veya onarım prosedürleri için üreticinin yönergelerine bakın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+MalzemeÜcret
ALTRONIX ACM8 Erişim Güç Kontrol Cihazı, 8 Sigortalı Tetikleyici, Fenolik veya Fiberglas | AD9KHG 4TEF1 ACM8Erişim Güç Denetleyicisi 8 Sigortalı TetikFenolik veya Fiberglas€180.86
ALTRONIX ACM8CBE Erişim Gücü Kontrol Cihazı, 8 PTC Tetikleyici, Sınıf 2 Röle Çıkışları | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEErişim Güç Denetleyicisi 8PTC TetikleyiciÇelik€520.22
ALTRONIX ACM8E Erişim Gücü Denetleyicisi 8 Sigorta Tetikleyici | AD9KHK 4TEF4 ACM8EErişim Güç Denetleyicisi 8 Sigorta TetikleyiciÇelik€338.68
ALTRONIX ACMS8 Çift Giriş Erişimli Güç Kontrol Cihazı, 8 Sigorta Korumalı Çıkış | CE6EKB ACMS8Güç Denetleyicisine Erişim-€252.00
ALTRONIX ACMS8CB Çift Girişli Erişim Güç Kontrol Cihazı, 8 PTC Korumalı Çıkış | CE6EKC ACMS8CBGüç Denetleyicisine Erişim-€252.00
ALTRONIX AL1012ACM220 Erişim Gücü Denetleyicisi, 8 Sigortalı Röle Çıkışı, 12A'da 10VDC, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220Güç Denetleyicisine Erişim-€645.27
ALTRONIX AL1012ACMCB220 Erişim Gücü Kontrol Cihazı, 8 PTC Sınıf 2 Röle Çıkışı, 12A'da 10VDC, 220VAC | CE6EKJ AL1012ACCB220Güç Denetleyicisine Erişim-€773.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX ACM8CB Çok Çıkışlı Erişim Gücü Kontrol Cihazı, Fenolik veya Fiberglas
€147.34 / Adet