Altronix Al400ulm | Güç Kaynağı, 5ptc, 12dc/3.5a Veya 24dc/3a | 4tep2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL400ULM Güç Kaynağı, 5PTC, 12DC/3.5A veya 24DC/3A | AD9KLA 4TEP2

ALTRONIX AL400ULM Güç Kaynağı, 5PTC, 12DC/3.5A veya 24DC/3A

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KLA Modeli: AL400ULMÇapraz Referans: 4TEP2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€453.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 5PTC 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3A
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.25
Muhafaza Yüksekliği (In.)13.50
Muhafaza Genişliği (In.)13.00
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.98
Gemi yüksekliği (cm)37.59
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8504406018
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Altronix AL400ULM güç kaynağı, erişim kontrol sistemleri, gözetleme kameraları ve alarm sistemleri gibi güvenlik ve erişim kontrol sistemlerine düzenli ve kesintisiz güç sağlamak için idealdir. Ofis binaları, eğitim kurumları ve sağlık tesisleri dahil olmak üzere ticari, endüstriyel ve kurumsal ortamlarda kullanılır.

Özellikler:

  • Güç kaynağının çalışma durumu hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayan, güç kaynağı panosundaki AC giriş ve DC çıkış LED göstergeleri de dahil olmak üzere görsel göstergelere sahiptir.
  • Bu güç kaynağı, çıkışlarının hem arızaya karşı emniyetli hem de arızaya karşı emniyetli modlarda çalışabilmesi özelliğiyle birlikte gelir ve erişim kontrol sistemlerinin belirli güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılmasında esneklik sunar.
  • AC elektrik kesintisi durumunda akü yedekleme sistemlerinin verimli ve güvenilir çalışmasını sağlayan, mühürlü kurşun asit veya jel tipi aküler için tasarlanmış yerleşik bir şarj cihazı içerir.
  • Bu güç kaynağı, AC gücü kesildiğinde yedek pillere otomatik geçiş işlevi sunarak kritik güvenlik ve erişim kontrol cihazlarına kesintisiz güç sürekliliği sağlar.
  • %85 +/- %5 bağıl nem seviyesini koruyarak çeşitli ortamlarda istikrarlı ve tutarlı performansa katkıda bulunur.

Sık sorulan Sorular:

S. Altronix AL400ULM güç kaynağının depolama sıcaklığı nedir?

A. Sırasıyla -20 ila 70 derece C arasında depolama sıcaklığı aralığına sahiptir.

S. Bu Altronix güç kaynağının ısıtma kapasitesi nedir?

A. Güç kaynağı 25VDC'de çalışırken yaklaşık 12 BTUh ve 37VDC'de çalışırken 24 BTUh üretir.

S. Altronix AL400ULM güç kontrol cihazı nasıl kurulur?

A.

  • Duvardaki delikleri işaretleyip önceden açarak, bunları muhafazanın üst iki anahtar deliğiyle hizalayarak başlayın.
  • İki üst bağlantı elemanını ve vidayı, vida başlarının dışarı çıkmasını sağlayacak şekilde duvara güvenli bir şekilde takın.
  • Muhafazanın üst anahtar deliklerini iki üst vidanın üzerine konumlandırın, düz olduğundan emin olun ve ardından yerine sabitleyin.
  • Alttaki iki deliğin yerini işaretleyin.
  • İşaretledikten sonra muhafazayı çıkarın ve alt delikleri delmeye devam edin.
  • Yeni açılan deliklere üç bağlantı elemanı takın.
  • Muhafazanın üst anahtar deliklerini iki üst vidanın üzerine bir kez daha yerleştirin.
  • Son olarak alttaki iki vidayı takın ve tüm vidaların iyice sıkıldığından emin olun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Muhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)uzunlukMalzemeÇıkış SayısıÇıkış AkımıAlt KategoriÜcret
ALTRONIX AL100UL Güç Kaynağı 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULGüç Kaynağı 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Çelik12 VDC750mAGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€159.17
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, On Altı 24VDC Sigorta Korumalı Çıkış | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Güç Kaynağı 16 Sigorta 24 VDC @ 10A4.5015.5-Çelik24 VDC10AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€605.26
ALTRONIX AL1024ULXPD4 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 4 Sigortalı Çıkış, 32 ila 120 Derece F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Güç Kaynağı 4 Sigorta 24 VDC @ 10A4.5015.5-Çelik24 VDC10AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€563.84
ALTRONIX AL1024ULXPD8 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 8 Sigortalı Çıkış, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Güç Kaynağı 8 Sigorta 24 VDC @ 10A4.5015.5-Çelik24 VDC10AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€569.94
ALTRONIX AL201UL Güç Kaynağı 12/24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULGüç Kaynağı 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Çelik12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€214.83
ALTRONIX AL201ULB Güç Kaynağı 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBGüç Kaynağı 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolik veya Fiberglas12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€131.29
ALTRONIX AL400UL Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Çıkış | AD9KKU 4TEN4 AL400ULGüç Kaynağı 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Çelik12 VDC veya 24 VDC12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€348.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL400ULM Güç Kaynağı, 5PTC, 12DC/3.5A veya 24DC/3A
€453.98 / Adet