Altronix Al400ulmr | Çok Çıkışlı Güç Kaynağı | 4tep3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL400ULMR Çok Çıkışlı Güç Kaynağı | AD9KLB 4TEP3

ALTRONIX AL400ULMR Çok Çıkışlı Güç Kaynağı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KLB Modeli: AL400ULMRÇapraz Referans: 4TEP3
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
€542.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 5PTC 12Dc / 3.5A Veya 24Dc / 3A Kırmızı
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.25
Muhafaza Yüksekliği (In.)13.50
Muhafaza Genişliği (In.)13.00
BitişKırmızı
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme
UPC782239930418
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.96
Gemi yüksekliği (cm)37.34
Gemi uzunluğu (cm)33.66
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL400ULMR Çok Çıkışlı Güç Kaynağı
€542.13 / Adet