Altronix Al400ulxr | Güç Kaynağı/şarj cihazı | 4ter3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL400ULXR Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Tek Sınıf 2 Nominal Çıkış, Çelik | AD9KLL 4TER3

ALTRONIX AL400ULXR Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Tek Sınıf 2 Nominal Çıkış, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KLL Modeli: AL400ULXRÇapraz Referans: 4TER3
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
€341.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 12 VDC @ 3.5A Veya 24 VDC @ 3A Kırmızı
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.25
Muhafaza Yüksekliği (In.)13.50
Muhafaza Genişliği (In.)13.00
BitişKırmızı
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.83
Gemi yüksekliği (cm)37.34
Gemi uzunluğu (cm)33.66
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)MalzemeÇıkış SayısıÇıkış AkımıAlt KategoriTipÜcret
ALTRONIX AL125ULP Erişim Kontrolü Güç Kaynağı Şarj Cihazı, BC100 Muhafaza | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50Çelik12 VDC veya 24 VDC1AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme€219.71
ALTRONIX AL176UL Tek Çıkışlı Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 12VDC veya 24VDC Çıkış | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50Çelik12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme€240.70
ALTRONIX AL176ULB Tek Çıkışlı Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 1.75A Çıkış Akımı | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1 "--Fenolik veya Fiberglas12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€131.29
ALTRONIX AL176ULX Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 115VAC Giriş Voltajı, Gri Kaplama | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50Çelik12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€270.70
ALTRONIX SMP3PMCTX Güç Kaynağı/şarj cihazı | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Çelik12 VDC veya 24 VDC2.5AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€304.00
ALTRONIX SMP5PM Denetimli Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Fenolik veya Fiberglas12 VDC veya 24 VDC4AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Panosu€140.28
ALTRONIX SMP7PM Denetimli Anahtarlamalı Güç Kaynağı Kartı, Tek Çıkış | AE2AFZ 4WAY8 SMP7PM7"--Fenolik veya Fiberglas12 VDC veya 24 VDC6AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Panosu€214.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL400ULXR Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Tek Sınıf 2 Nominal Çıkış, Çelik
€341.16 / Adet