Altronix Al600ulb | Güç Kaynağı 12vdc Veya 24vdc @ 6a | 4ter8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL600ULB Güç Kaynağı, 12/24 VDC Çıkış, Kısa Devre Koruması | AD9KLR 4TER8

ALTRONIX AL600ULB Güç Kaynağı, 12/24 VDC Çıkış, Kısa Devre Koruması

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KLR Modeli: AL600ULBÇapraz Referans: 4TER8
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
€265.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik2.3 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi28 VAC
uzunluk4.3 "
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı6A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipGüç Kaynağı / Şarj Panosu
UPC782239930456
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC
genişlik7.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)18.42
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Muhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)uzunlukMalzemeÇıkış SayısıÇıkış AkımıAlt KategoriÜcret
ALTRONIX AL100UL Güç Kaynağı 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULGüç Kaynağı 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Çelik12 VDC750mAGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€159.17
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, On Altı 24VDC Sigorta Korumalı Çıkış | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Güç Kaynağı 16 Sigorta 24 VDC @ 10A4.5015.5-Çelik24 VDC10AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€605.26
ALTRONIX AL1024ULXPD4 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 4 Sigortalı Çıkış, 32 ila 120 Derece F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Güç Kaynağı 4 Sigorta 24 VDC @ 10A4.5015.5-Çelik24 VDC10AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€563.84
ALTRONIX AL1024ULXPD8 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 8 Sigortalı Çıkış, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Güç Kaynağı 8 Sigorta 24 VDC @ 10A4.5015.5-Çelik24 VDC10AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€569.94
ALTRONIX AL201UL Güç Kaynağı 12/24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULGüç Kaynağı 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Çelik12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€214.40
ALTRONIX AL201ULB Güç Kaynağı 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBGüç Kaynağı 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolik veya Fiberglas12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€131.01
ALTRONIX AL400UL Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Çıkış | AD9KKU 4TEN4 AL400ULGüç Kaynağı 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Çelik12 VDC veya 24 VDC12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€348.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL600ULB Güç Kaynağı, 12/24 VDC Çıkış, Kısa Devre Koruması
€265.13 / Adet