ALTRONIX ALTV1224C CCTV Ac/dc Duvar Montajı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Kaynağı 8Out @ 24Ac 3.5A, 8Out 12Dc 3.5A |
Piller Gerekli | Yok hayır |
Muhafaza Derinliği (In.) | 4.50 |
Muhafaza Yüksekliği (In.) | 15.5 |
Muhafaza Genişliği (In.) | 12.00 |
Bitiş | Gri |
Giriş Frekansı | 60 Hz |
Giriş Gerilimi | 115 VAC |
Malzeme | Çelik |
Çıkış Sayısı | 24VAC ve 12VDC |
Çıkış Akımı | 24VAC @ 3.5A ve 12VDC @ 3.5A |
Alt Kategori | Güç Kaynağı: Duvar Montajı |
Tip | CCTV AC / DC, Duvar Montajı |
voltaj Çıkışı | 24VAC ve 12VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.4 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8537109070 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00