Altronix Altv248cb | Güç Kaynağı 8ptc 24vac @ 4a | 4tff5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX ALTV248CB Güç Kaynağı 8ptc 24vac @ 4a | AD9KTL 4TFF5

ALTRONIX ALTV248CB Güç Kaynağı 8ptc 24vac @ 4a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KTL Modeli: ALTV248CBÇapraz Referans: 4TFF5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€163.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 8PTC 24Vac @ 4A
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.50
Muhafaza Yüksekliği (In.)8.50
Muhafaza Genişliği (In.)7.50
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı24 VAC veya 28 VAC
Çıkış Akımı24 VAC @ 4A veya 28 VAC @ 3.5A
Alt KategoriGüç Kaynağı: Duvar Montajı
TipCCTV AC, Duvar Montajı
voltaj Çıkışı24 VAC veya 28 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu8504409520
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Muhafaza Genişliği (In.)+Çıkış SayısıÇıkış Akımıvoltaj ÇıkışıÜcret
ALTRONIX ALTV248 Güç Kaynağı 8 Sigorta 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2 Altv2483.508.507.50Güç Kaynağı 8 Sigorta 24Vac @ 4A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 4A veya 28 VAC @ 3.5A24 VAC veya 28 VAC€188.28
ALTRONIX ALTV248175UL Güç Kaynağı 8 Sigorta 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3 Altv248175ul4.5012.257.75Güç Kaynağı 8 Sigorta 24Vac @ 7A824 VAC @ 7A veya 28 VAC @ 6.25A24 VAC veya 28 VAC€329.98
ALTRONIX ALTV248175UL3 Güç Kaynağı 8 Sigorta 24vac @ 7a Hat Kablosu | AD9KRQ 4TFD4 Altv248175ul34.5012.257.75Güç Kaynağı 8 Sigorta 24Vac @ 7A Hat Kablosu24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 7A veya 28 VAC @ 6.25A24 VAC veya 28 VAC€329.98
ALTRONIX ALTV248175ULCB Güç Kaynağı 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 Altv248175ulcb4.5012.257.75Güç Kaynağı 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 7A veya 28 VAC @ 6.25A24 VAC veya 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248175ULCB3 Güç Kaynağı 8ptc 24vac @ 7a Hat Kablosu | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75Güç Kaynağı 8PTC 24Vac @ 7A Hat Kablosu24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 7A veya 28 VAC @ 6.25A24 VAC veya 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248300 Güç Kaynağı 8 Sigorta 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 Altv2483004.5012.257.75Güç Kaynağı 8 Sigorta 24Vac @ 14A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 14A veya 28 VAC @ 12.5A24 VAC veya 28 VAC€353.73
ALTRONIX ALTV248300CB Güç Kaynağı 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75Güç Kaynağı 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 14A veya 28 VAC @ 12.5A24 VAC veya 28 VAC€366.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX ALTV248CB Güç Kaynağı 8ptc 24vac @ 4a
€163.29 / Adet