Altronix At4 | 4 Kanal Yıllık Etkinlik Zamanlayıcısı - 12/24v Ac/dc | 4tfk7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AT4 Dijital Zamanlayıcı, Alfanümerik LCD Ekran, Pil Şarj Cihazı | AD9KVC 4TFK7

ALTRONIX AT4 Dijital Zamanlayıcı, Alfanümerik LCD Ekran, Pil Şarj Cihazı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KVC Model: AT4Çapraz Referans: 4TFK7
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
€410.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+4Ch Yıllık Etkinlik Zamanlayıcısı - 12 / 24V Ac / Dc
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)4.50
Muhafaza Yüksekliği (In.)12.25
Muhafaza Genişliği (In.)7.75
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi12 ila 24 Volt AC veya DC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı12 ila 24 Volt AC veya DC
Alt Kategorikronometre
TipYıllık Zamanlayıcı
UPC782239932306
voltaj Çıkışı12 ila 24 Volt AC veya DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)32.39
Gemi uzunluğu (cm)22.23
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8537109060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
ALTRONIX AT4B Programlanabilir Zamanlayıcı, 365 Gün 24 Saat Yıllık Etkinlik, 4 Kanal | AD9KVD 4TFK8 AT4BFenolik veya Fiberglas€348.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AT4 Dijital Zamanlayıcı, Alfanümerik LCD Ekran, Pil Şarj Cihazı
€410.26 / Adet